ピーフォープチプチ ☆526L

ピーフォープチプチ ☆526L - 川上産業

段ボールと置き換えての使用に効果的です。

仕様高耐久性、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性粒径(mm)10粒高(mm)4内容量1本
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038133-1200423層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038142-12001003層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038158-2400423層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038167-24001003層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする