川上産業
エコポカプチ #20L
ハウス栽培のための保温内張り材です。
保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途
農業用保温内張り材。
仕様
断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性
粒径(mm)
7
粒高(mm)
2.5
内容量
1本
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038334
-
2400
50
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038343
-
2400
100
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください