セフティバック

セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業セフティバック - 川上産業

封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。

仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プチプチの色は選べません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2103860501ケース(100枚)ポリエチレン4056483.510
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2103861411ケース(200枚)ポリエチレン4052823.510
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2103862321ケース(200枚)ポリエチレン3452823.510
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2103863231ケース(300枚)ポリエチレン2452823.510
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
210386483N1ケース(300枚)ポリエチレン2882823.510
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2103865741ケース(300枚)ポリエチレン2102823.510
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
2103866651ケース(400枚)ポリエチレン1902823.510
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする