川上産業
セフティライト
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様
美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プチプチの色は選べません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038675
3
1ケース(300枚)
ポリエチレン
245
282
3.5
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038684
3N
1ケース(300枚)
ポリエチレン
228
282
3.5
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038693
4
1ケース(300枚)
ポリエチレン
210
282
3.5
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038702
5
1ケース(400枚)
ポリエチレン
190
282
3.5
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください