スポットプチメーラー

スポットプチメーラー - 川上産業

封筒とプチプチが分離するので廃棄が簡単。
プチプチも封筒も選択可能。あらゆる用途に合わせて。

仕様リサイクル性、隠蔽性、防水性、美粧性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(100枚)
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038718P1ポリエチレン2603503.510
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038727P2ポリエチレン2403323.510
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038736P3ポリエチレン2293243.510
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038745P4ポリエチレン2162773.510
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038754P5ポリエチレン1972673.510
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21038763P6ポリエチレン1902403.510
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする