川上産業
おてがるぷちメーラー
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネートで大幅なコストダウン。
オールプラ製なのに、そのまま書くことが可能で切手も貼れます。
仕様
防水性、耐薬品性、リサイクル性、隠蔽性
タイプ
ペコリあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038772
DVD用
1ケース(1000枚)
ポリエチレン
180
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038788
B5用
1ケース(1000枚)
ポリエチレン
270
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038797
A用
1ケース(1000枚)
ポリエチレン
310
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038806
メール便用
1ケース(1000枚)
ポリエチレン
330
250
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038815
B4用
1ケース(1000枚)
ポリエチレン
380
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038824
DVD用
1ケース(100枚)
ポリエチレン
180
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
返品不可
21038833
B5用
1ケース(100枚)
ポリエチレン
270
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038842
-
1ケース(100枚)
ポリエチレン
310
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038858
メール便用
1ケース(100枚)
ポリエチレン
330
250
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038867
B4用
1ケース(100枚)
ポリエチレン
380
275
3.5
10
3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください