木槌

木槌 - 龍馬
(1件のレビュー)

丈夫な本樫製です。

用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。種類木ハンマー頭径(Φmm)40材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業内容量1個
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2104622640MM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21046226
2019-08-07
用途: カンナ作業に
サービス業

カンナの刃の調整などをする際に、金槌を使うより木槌のほうがよいと聞いたので購入した。ほどよいサイズで使いやすく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする