曜日別特売

鉄部用クリヤコートスプレー

鉄部用クリヤコートスプレー - アサヒペン
(4件のレビュー)

素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。

用途
鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
関連資料:
注意
※水性塗料、油性塗料、一部焼き付け塗料の上からの塗装には適しません。
※アルミやブリキに塗装する場合は、研磨が必要です。
※貴金属・トタン屋根、また、自動車・バイクの補修やテーブルの天面、床面には適しません。
※絶えず水がかかったり、水につかる所やいつも湿っている所には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21047312-
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鉄部用クリヤコートスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21047312
2025-06-29
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすいスプレーです。乾くのも早かった。また、購入したいです。

対象商品 : 21047312
2022-02-04
用途: 防錆用

刷毛塗りできない部分には、これを使うのが最適なのだ。

対象商品 : 21047312
2019-10-07
用途: バイクパーツの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ミッチャクロン、プラサフ、塗料、クリアコートとフルコースで塗装しました。
意外にきれいに塗装できました。

1が参考にしています
対象商品 : 21047312
2017-05-29
用途: 透明である事が使用範囲を広げています。

何処にでも簡単に使用出来て、乾燥時間も短いので便利です。今度、自転車の錆びを落としてマスキングの上スプレーして見ようかと思っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする