低騒音・パワフル集じん。低騒音60dB、吸込み仕事率300W、最大風量3.5m3/min、小型・軽量。
薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付。
大形電源スイッチの採用で操作性向上吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ。用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。
ストレートパイプとベンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。
ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。
便利なパイプホルダ付。パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。
ポリ袋使用可能。大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい。市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。
高品質なホース。耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21049534 | RP80SB | 73780009 | RP80SB (L) | ![]() | 集じん機 | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
主に丸鋸、サンダー使用後の床のおが屑を吸入しています。
マキタのサンダーへの装着もできて大変良いです。やはり粉塵は布フィルターがすぐに詰まって吸引力が弱くなるので後日紙フィルター購入しました。大きさも丁度よく弱での使用でも充分吸い込みます。構造上仕方ないがコードの巻き取りがないのが残念。ビニール袋が付けづらい。布フィルターに付着した粉塵を別の掃除機で吸い込まなくてなくてはいけない。