水深10mまでの防水性能と優れた防じん性能を実現。
プールや公園の砂場などでも気軽に使える安心ボディー。
メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。
動画撮影ボタンを押すだけで、誰でもカンタンに高画質な動画を撮影。
撮影した写真を、12種類の効果を使って顔を思いどおりに演出。
インターフェース【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL)
電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)
【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時)
フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
【ISO感度】IS
オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞
【AFエリア】中央、顔認識
【顔認識】最大12人(認識人数)
付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池型式コンパクトデジタルカメラ質量(g)約180(電池、メモリーカード含む)出力(HDMI)480p、720p、1080iから自動選択電源EH-62G適合規格DCF、Exif2.3方式コントラスト検出使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中)倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約109.5×67.0×37.6レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR有効画素数1317万記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間)総画素数1417万使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当)三脚取付ねじ1/4(ISO1222)レンズ構成5群6枚耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売)撮像素子1/3.1型原色CMOS記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:PCMステレオ)液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)露出補正可能開放F値f/3.3-5.9絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式セルフタイマー約10秒出力端子Micro-USB端子手ブレ補正機能電子式(動画)ISO感度設定ISO 125~1600測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側)連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)]言語表示日本語、英語シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]調光方式モニター発光によるTTL自動調光使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)USBタイプHi-Speed USB手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)内容量1台