ハウジングなしで水深30mまで対応。
ハードに使える高耐久ボディー。
暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。
アクティブシーンもブレずに高画質。
表現がさらに広がる新ムービー機能。
仕様【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0~35m(0~114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222)付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池型式コンパクトデジタルカメラ質量(g)約221出力HDMI端子経由で接続可能電源ACアダプター EH-62F適合規格DCF、Exif2.3方式コントラスト検出使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)0℃~40℃(水中)倍率(倍)最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110.4×66.0×26.8(突起部除く)レンズ光学5倍ズーム、NIKKOR有効画素数1605万機能【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz~1605.3750MHz、測地系:WGS84準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル)記録媒体内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード気圧(hPa)表示範囲:約500~4600充電時間約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間)総画素数1676万高度(m)約-300~+4500(-984~+14760ft)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12ズーム最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角)シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による)焦点距離(mm)4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角)レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚)撮像素子1/2.3型原色CMOS記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ)液晶モニター広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)露出補正可能開放F値f/2.8-4.9絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式露出制御プログラムオートセルフタイマー約10秒、約2秒出力端子Micro-USB端子AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~5.2m(広角側)、約0.5~4.5m(望遠側)言語表示日本語、英語シャッタースピード1/1500~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])データ転送速度IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbpsアクセス方式インフラストラクチャーモード記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456]調光方式モニター発光によるTTL自動調光使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通信距離(m)約10使用周波数(MHz)2412~2462(1~11ch)USBタイプHi-Speed USB内容量1台