LAMP(スガツネ工業)
センターシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとの隙間をふさぐシールです。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2200
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
10
内容量
1個
注意
戸当りとしては使用できません。
定尺2200 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37948723
1802.66.4
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください