ハッコーFX-888D 100V 2極接地P こて、こて台なし

ハッコーFX-888D 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)
(3件のレビュー)

小型温調式はんだこて (※ステーションのみ)
使いやすさを追求したデザインと優れた熱回復特性で作業効率アップ。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×120 消費電力(W)70 質量(kg)1.2 出力AC26V 電源AC100V 50/60Hz 設定温度範囲50~480℃ リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21277147 FX888D-31BY FX-888Dステーション<電源コード付き>ブルーイエロー、登録書
15,400
 
 
取扱い終了
21277156 FX888D-31SV FX-888Dステーション<電源コード付き>シルバー、登録書
15,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21277156
2021-04-08
用途:
はんだ

FX-888D/FX8803/C1437でセットで購入し問題無しです。
温度管理が簡単に行え重宝しています。

対象商品:
21277156
2017-11-21
用途:
SMDホットツイーザーを使うため
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

SMDホットツイーザーを使うために購入しました。すでに別の半田ごては持っていたので、こて、こて台無しで購入できた安く上がりました。土曜日に発注したにもかかわらず、日曜日に届けていただき大変助かりました。

対象商品:
21277156
2016-08-05
用途:
配線作業時

従来はFX-951やHAKKOー938などを使用していたこの機種はステーションがコンパクトで移動して配線作業が楽です。しかも951などに比べコテの耐久性が優れている感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする