曜日別特売

フランジボルト(アルミ製)

フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製) - DRC(ダートフリーク)
(8件のレビュー)

7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。
純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m

ねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21024578D58-51-3121ケース(4個)M6×12mmゴールド
660
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024587D58-51-3161ケース(4個)M6×16mmゴールド
680
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024596D58-51-3201ケース(4個)M6×20mmゴールド
700
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024632D58-51-4121ケース(4個)M6×12mmチタンカラー
660
599
659(税込)
8日以内出荷
21024648D58-51-4161ケース(4個)M6×16mmチタンカラー
680
619
681(税込)
当日出荷
21024657D58-51-4201ケース(4個)M6×20mmチタンカラー
700
639
703(税込)
6日以内出荷
21024824D58-51-1121ケース(4個)M6×12mmブルー
660
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024833D58-51-1161ケース(4個)M6×16mmブルー
680
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024842D58-51-1201ケース(4個)M6×20mmブルー
700
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024876D58-51-2121ケース(4個)M6×12mmレッド
660
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024885D58-51-2161ケース(4個)M6×16mmレッド
680
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024894D58-51-2201ケース(4個)M6×20mmレッド
700
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024605D58-51-3251ケース(4個)M6×25mmゴールド
730
取扱い終了
返品不可
21024614D58-51-3301ケース(4個)M6×30mmゴールド
750
取扱い終了
返品不可
21024623D58-51-3351ケース(4個)M6×35mmゴールド
770
取扱い終了
返品不可
21024666D58-51-4251ケース(4個)M6×25mmチタンカラー
730
取扱い終了
返品不可
21024675D58-51-4301ケース(4個)M6×30mmチタンカラー
750
取扱い終了
返品不可
21024684D58-51-4351ケース(4個)M6×35mmチタンカラー
770
取扱い終了
返品不可
21024858D58-51-1251ケース(4個)M6×25mmブルー
730
取扱い終了
返品不可
21024867D58-51-1301ケース(4個)M6×30mmブルー
750
取扱い終了
返品不可
21024903D58-51-2251ケース(4個)M6×25mmレッド
730
取扱い終了
返品不可
21024912D58-51-2301ケース(4個)M6×30mmレッド
750
取扱い終了
返品不可
21024928D58-51-2351ケース(4個)M6×35mmレッド
770
取扱い終了
返品不可
21024937D58-51-1351ケース(4個)M6×35mmブルー
770
取扱い終了
返品不可
21024946D58-51-6121ケース(20個)M6×12mmブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
21024955D58-51-6161ケース(20個)M6×16mmブルー
2,900
取扱い終了
返品不可
21024964D58-51-6201ケース(20個)M6×20mmブルー
3,000
取扱い終了
返品不可
21024973D58-51-6251ケース(20個)M6×25mmブルー
3,100
取扱い終了
返品不可
21024982D58-51-6301ケース(20個)M6×30mmブルー
3,200
取扱い終了
返品不可
21024998D58-51-6351ケース(20個)M6×35mmブルー
3,300
取扱い終了
返品不可
21025007D58-51-7121ケース(20個)M6×12mmレッド
2,800
取扱い終了
返品不可
21025016D58-51-7161ケース(20個)M6×16mmレッド
2,900
取扱い終了
返品不可
21025025D58-51-7201ケース(20個)M6×20mmレッド
3,000
取扱い終了
返品不可
21025034D58-51-7251ケース(20個)M6×25mmレッド
3,100
取扱い終了
返品不可
21025043D58-51-7301ケース(20個)M6×30mmレッド
3,200
取扱い終了
返品不可
21025052D58-51-7351ケース(20個)M6×35mmレッド
3,300
取扱い終了
返品不可
21025068D58-51-8121ケース(20個)M6×12mmゴールド
2,800
取扱い終了
返品不可
21025077D58-51-8161ケース(20個)M6×16mmゴールド
2,900
取扱い終了
返品不可
21025086D58-51-8201ケース(20個)M6×20mmゴールド
3,000
取扱い終了
返品不可
21025095D58-51-8251ケース(20個)M6×25mmゴールド
3,100
取扱い終了
返品不可
21025104D58-51-8301ケース(20個)M6×30mmゴールド
3,200
取扱い終了
返品不可
21025113D58-51-8351ケース(20個)M6×35mmゴールド
3,300
取扱い終了
返品不可
21025253D58-51-9121ケース(20個)M6×12mmチタンカラー
2,800
取扱い終了
返品不可
21025262D58-51-9161ケース(20個)M6×16mmチタンカラー
2,900
取扱い終了
返品不可
21025278D58-51-9201ケース(20個)M6×20mmチタンカラー
3,000
取扱い終了
返品不可
21025287D58-51-9251ケース(20個)M6×25mmチタンカラー
3,100
取扱い終了
返品不可
21025296D58-51-9301ケース(20個)M6×30mmチタンカラー
3,200
取扱い終了
返品不可
21025305D58-51-9351ケース(20個)M6×35mmチタンカラー
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024648
2023-05-21
用途: クルマの部品の取付
製造業

軽量化のためにこのボルトを使いました。7000系アルミなので、強度はOKかと思います。ただ問題は、六角二面幅がM6でも8mmでは、不便。二面幅10mmが希望ですが

1が参考にしています
対象商品 : 21024657
2023-07-07
用途: バイクのに使用

色々なステー也を固定するのに使用 長さ/色も各種あり助かります

対象商品 : 21024876
2020-06-26
用途: ナンバープレイトの取り付け
運輸・通信業

ちょっとしたアクセントに良いかなと思って購入しました。
値段もそれほど高くないのでちょうど良かったです。

対象商品 : 21024605
2019-08-21
用途: バイクのメンテナンス

軽さ 強度もとても満足です。バイクの軽量化にもなり、いつも使ってます。

対象商品 : 21024596
2019-05-12
用途: バイクドレスアップ
水谷電器サービス業

ゴールドが欲しく試しに注文し写真では赤っぽい写真色でしたが好みの濃いゴールド色で当たりでした。作りは各部バリも無くネジ切りの先端もきちんと挿入しやすいようにカット処置されアルマイトも均一処理をされています。ネジ重量はとても軽く合金種類は判りませんが柔らかいアルミ物為過度な締付トルクかけたり重量物を支えたり用途では無いと思われますあくまでドレスアップ使用でこの販売ではとても良いと思います。マニアックな領域相手となりますが欲を言えばネジM4~M10とか長さ10mm~200mmとか有れば。又、個別受注オプションボルト制作等色々発注選択出来れば最高ですね・・・。

対象商品 : 21024587
2019-01-18
用途: 柔らかいアルミ
サービス業

これは完全にドレスアップ用と割り切った方がいいでしょう。ちょっとアルミが柔らかすぎてちょっと強く締めると角が削れてしまい、色が剥げます。取り扱いは慎重に。

対象商品 : 21024894
2019-02-06
用途: 消耗品の交換

純正がくすんで来たので交換しましてが強度も問題なく使えてます

対象商品 : 21025068
2017-10-24
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

価格には満足。発色がくすんでいるのが、残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする