曜日別特売

おそうじアフロ君

おそうじアフロ君 - SK11おそうじアフロ君 - SK11おそうじアフロ君 - SK11おそうじアフロ君 - SK11おそうじアフロ君 - SK11おそうじアフロ君 - SK11
(5件のレビュー)

水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。

用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21102007800バン800
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
211020161000バン1000
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21102025ムトリュウ コウキン無砥粒・抗菌仕様
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汚れ落としシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21102016
2025-08-03
用途: 旧車オートバイの金属磨き
運輸・通信業

六角軸なので他のアフロくんに交換が簡単に出来て凄い良い。
ナイロンスチールにボリームがありアルミの白鯖やクスミを磨くのが楽だった。

1が参考にしています
対象商品 : 21102016
2020-05-08
用途: バイクの錆び落とし
その他業種

やはり丸い分、細かいところは無理だったけど、大きな面はかなりいけました。
自分でスピードをコントロールするので、使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21102025
2022-02-23
用途: 傷をつけたくない金属部品の磨き作業

紹介動画にあった水栓の水垢落としに便利そうだな、と感じてムトリュウ コウキンを購入。
ひとまず目立たないところで、水で濡らして試し磨きをしたところ微細な傷がついてしまい、あれ?と思って台紙をよく見ると材質に「超微粒研磨剤」の記述が。
ムトリュウ(無砥粒)ちゃうんかい!と思わず突っ込んでしまいました。
商品名だけ見て作業した私が阿呆だっただけですが、同じ轍を踏む方が少なくなるよう、レビューで残しておこうと思います。
また、モノタロウの製品ページ、メーカーサイト共に、材質の詳細が記載されていないのも、少し不親切だなと感じました。
メーカー様、できれば台紙の内容程度はサイト上で閲覧できるようにして頂ければ幸いです…。

15が参考にしています
対象商品 : 21102007
2019-07-18
用途: 車両のメンテナンス
その他業種

アルミマフラーの錆落としに購入したが、無駄に時間がかかる。
せっかちな自分には向かないかな。

対象商品 : 21102016
2016-06-07
用途: タイルの目地の汚れ落とし
医療・福祉・介護関連業

ブラシに汚れが付いたまま使うと、その汚れが付着してしまうのでまめに外して洗いながら使ってます。ブラシに含んだ水分も飛び散るので注意、普通に使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする