曜日別特売

サビ取りアフロ君

サビ取りアフロ君 - SK11サビ取りアフロ君 - SK11
(6件のレビュー)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。

用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35粒度150材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布外径(Φmm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21102034150バン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汚れ落としシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: レーザーの酸化被膜
宝永ゴム株式会社卸売・小売業

電動ドリルにつけてレーザーの酸化被膜をとるのにかいました。
粉はたくさんでますが、きれいにとれました

対象商品 : 21102034
2023-07-22
用途: 車の錆び取り
アムール阿佐ヶ谷

自動車の錆びた部品の錆び取りに使っています。ちょっと鉄の糸が固まりやすいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 21102034
2023-05-29
用途: バイクの錆落とし
農・林・水産業

バイクのアルミ部分の錆落としに使いました
形状がキノコ型で過度に削り過ぎず良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 21102034
2024-02-11
用途: 錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

錆落としに使用しましたが直ぐに変形して円錐形になりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

対象商品 : 21102034
2021-09-05
用途: 錆落とし
製造業

ワイヤーブラシに比べると傷は付きにくいです。パンチパーマを撒き散らしながら、錆を落としていくので、消耗品になります。錆は落とせましたが、研磨するのは別の商品がいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 21102034
2016-03-31
用途: サビ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで手作業でサビ取りをしていましたが手が痛くなり、この商品を試して見ました。
驚く程簡単にサビ取りが出来、手が楽になるとともに綺麗に取れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする