モノタロウ

折りたたみメッシュバスケット

折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ折りたたみメッシュバスケット - モノタロウ
(97件のレビュー)

多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。

フタの有無なし材質ポリプロピレン加工シボ加工有内容量1個
注意
※ロットにより多少色に違いが生じることがあります。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
※過度な衝撃を与えないでください、破損の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21424533MBC32L32475×350×252448×320×228黒/黄色70
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21424542MBC16L16388×290×210360×260×200黒/黄色55
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

軽量・折り畳める・取っ手付で持ち運びにも便利!
上部を持ち上げ組立ます側面を出してはめこみます

組み立てる際は上部をそのまま持ち上げ、側面を出して底板のツメに「ガチッ」と音がするまではめこむだけです。
メッシュタイプなので中身が見えやすく、通気性も良いので水回り用道具の管理にも適しています。
容量は16Lタイプと32Lタイプがあり、イメージ画像は32Lタイプです。同じサイズであれば重ねることができます。

商品説明動画

【折りたたみメッシュバスケット 】持ち運びにも便利 .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: カゴがたためてかさばらない
サービス業

作業台に散らばっている工具類の整理のため購入しました。カゴは立方体で収納スペースを有効に活用できます。使わないときはたためるので邪魔になりません。

2025-11-10
用途: 荷物の運搬
MONOCOQ製造業

自宅や車で使用しています。2Lのペットボトルを4-5本いれても、問題なく使用できます。折り畳みも簡単だし、組み立てた状態もしっかりしているので満足しています。ハンドル強度も十分です。

2025-06-15
用途: カー用品の収納
その他業種

カー用品の収納に使っています。
四角いフォルムで容量もたくさん入り、見た目もすっきりでとても良いです。

2025-03-09
用途: 食事を運びます
農・林・水産業

2階のキッチンから1階に食事を運ぶのに購入。お盆で運んでいたけど 階段が危ないので おかもち で検索したら この商品が出てきて 購入を決めました。軽いし 片手で手すりを持てるので安全に運べます。

2025-07-17
用途: 作業時の荷物の持ち運び

丈夫で良い。折り畳みもしやすい。但し、ツートンカラーは派手なので、単色が良かった。

2025-05-15
用途: 移動時の持ち運び
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

重たいものは無理ですが、畳める事は大変助かります。

2025-01-21
用途: 測定器具の運搬に使用
教育・研究機関

5kgぐらいの器具の運搬に使っているカートンケースが劣化してきたので当該品に変更しました、
持ちやすくしっかりしていて5kgの重量なら全然問題なく作業も楽になったと思います。

2025-03-20
用途: クリアケースに入れた書類の保管
前田道路株式会社建設業・工事業

大きさも扱いやすく便利です
保管に便利なので追加購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
1が参考にしています
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする