曜日別特売

洗濯機用送り座水栓

洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。

付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105665JY1431CTV-1-13
6,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21105674JY143CTV-1-13
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする