SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップ横穴排水栓
(1件のレビュー)
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様
挟込範囲:30~53
付属品
ヘアーキャッチャー付
適合
パイプ経32用
使用場所
オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
内容量
1個
注意
JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106523
H3310-32
66
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
21106532
H3311-32
61
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください