SANEI(旧:三栄水栓製作所)
流し排水栓
(1件のレビュー)
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108517
PH62-S
37
71
90×140×40(パックサイズ)
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21108526
PH62-L
59
112
130×190×60(パックサイズ)
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください