クリーンパッキン

クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)

材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21108912PH70-90-25B-
640
459
505(税込)
当日出荷
21108928PH70-90-32A50
500
349
384(税込)
当日出荷
21108937PH70-90-32B-
640
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21108928
2018-12-05
用途: 洗濯機の排水用
製造業

自宅の排水管の接続部分の寸法が、一般的なφ36mmではなくφ42mm。
良く調べずに洗濯機用排水トラップエルボ φ31mm φ36mm 兼用を買ったが
使えずに困っていたところ、この商品を発見。これを使うと排水トラップと
洗濯ホースを隙間なく繋ぐことが出来て助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする