日立産機システム
ロープホイスト(Aシリーズ) ローヘッド
天井は低いが荷物をできるだけ持ち上げたり、荷振れを少なくしたいという職場での作業に適しています。
ワイヤロープ4本掛けのホイストです。
揚程(m)
6
モーター極数(P)
4
掛数(本)
4
反復定格(%ED)
25、250回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.35/0.417
操作方式
床上押ボタン操作(6点)
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110267
1AL-T55
1
¥
810,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110294
2AL-T55
2
¥
1,010,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110328
2.8AL-T55
2.8
¥
1,295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください