日立産機システム
日立産機システムの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日立産機システムの ホイスト
ロープホイスト(Aシリーズ) ローヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
21110267
品番
1AL-T55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天井は低いが荷物をできるだけ持ち上げたり、荷振れを少なくしたいという職場での作業に適しています。
ワイヤロープ4本掛けのホイストです。
定格電流(A)
巻上(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):7.0/8.0/7.5
横行(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):2.0/1.6/1.8
定格荷重(t)
1
揚程(m)
6
概略質量(kg)
180
ワイヤーロープ直径(Φmm)
6.3
構成
6×W(19)-B
モーター極数(P)
4
掛数(本)
4
反復定格(%ED)
25、250回/h
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.117/0.14
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.35/0.417
操作方式
床上押ボタン操作(6点)
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.30/0.36
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
1.2/1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200