金型の達人ダイヤ

金型の達人ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)

非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。

用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイヤ層幅(X)(mm)
寸法J(mm)
対応材質
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299568151A0DB125R00101個-----13
オープン
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
299568241A0DB150R00101個-----16
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
299568331A0DB200R00101個-----19
オープン
39,980
43,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
299568421A0DB200R00201個-----19
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
211120531A0DPROM180101枚3-超硬18031.756
オープン
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
211120621A0DPROM180201枚3-超硬18031.7510
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211120781A0DPROM180301枚3-超硬18031.7513
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
211120871A0DPROM200101枚3-超硬20031.7510
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211120961A0DPROM200201枚3-超硬20050.810
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121051A0DPROM200301枚3-超硬20031.7513
オープン
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121141A0DPROM200401枚3-超硬20050.813
オープン
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121231A0DPROM200501枚3-超硬20031.7515
オープン
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121321A0DPROM200601枚3-超硬20050.815
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211121481A0DPROM300101枚3200超硬30076.225(U10)
オープン
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121571A0DPROM300201枚3200超硬30012725(U10)
オープン
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121661A0DPROM300301枚3200超硬30076.225(U15)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121751A0DPROM300401枚3200超硬30012725(U15)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121841A0DPROM300501枚3200超硬30076.225(U20)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
211121931A0DPROM300601枚3200超硬30012725(U20)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
211122021A0DPROM350101枚3240超硬35012732(U15)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
211122181A0DPROM350201枚3240超硬35012732(U20)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする