BEST(ベスト)[金物]
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
種別
壁付用
長さ(mm)
1000
許容荷重(kg)
8
ワイヤー径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21150596
N-852
8
1
1000
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください