曜日別特売

ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット

ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。
棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。
ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。

用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21150657N-858
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21150657
2018-11-24
用途: 壁に額を吊るす時

ストッパー付で額金具に確実に取付出来て落下するのを防げるのでよい。
ワイヤーが貫通するのでワイヤーが邪魔にならず、位置調整は上部の筒を押えて移動し、放せばその位置で固定できるので、微妙な位置調整も楽です。
額を吊るすと見えないですが、フックがあまり出っ張っていると額が壁から傾くので、このフックの形状がスリムで気に入りました。
ただ、このセット3点の中のレール用フックが、どのピクチャーレール本体に適合するかわかりません。表示していただくとありがたいです。今回は、このフックは使用しませんでしたので、レール用フック無しで価格を抑えていただくと、もっと購入しやすいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする