BEST(ベスト)[金物]
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。
棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。
ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途
ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個
種別
壁付用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21150675
N-860
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください