BEST(ベスト)[金物]
ピクチャーレール石膏ボード 用フックセット
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。
ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。
レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
セット内容
アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線
種別
石膏ボード用
許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)
1.0~1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21150885
N-883
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください