369 ハンドル

369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]369 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211661180170-0799964サテンニッケル9×21.5
460
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
211661360170-08013296サテンニッケル9×23
500
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
211661540170-0839964サテンゴールド9×21.5
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
211661720170-08413296サテンゴールド9×23
620
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166172
2023-05-09
用途: 既存の食器棚へ
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の食器棚の後付けの取っ手として取り付けました。
溝に指を掛けるタイプの使いづらい引き出しが、この取っ手により楽になりました。見た目も悪くなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする