333 クリスタルハンドル

333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211662760170-0916555シルバー
530
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
211662850170-0928070シルバー
550
529
582(税込)
当日出荷
211662940170-0939585シルバー
580
579
637(税込)
当日出荷
211663030170-094110100シルバー
600
599
659(税込)
当日出荷
211663120170-0956555
530
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
211663370170-0968070
550
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
211663550170-0979585
580
579
637(税込)
8日以内出荷
211663730170-098110100
600
599
659(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして
株式会社ヴォルテックス不動産業

キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして、前からホームセンターで探していて、中々サイズが少ないタイプでしたが、やっとホームセンターで合うのを一つ見つけて(1つしか無かった)、モノタロウでメーカーと製品番号から5つ発注しました。来た商品を見ると、ホームセンターで買った一つと高さが異なっていましたが、現場で1つと5つの使い分けをして取り付けました。結果満足しています。

対象商品 : 21166373
2022-06-10
用途: 取手の代えに
製造業

取手の代えに購入しました。ホムセンも何軒か回りましたがこのサイズがなかなか無かったです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする