曜日別特売

シャープハンドル

シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]シャープハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)12×28取手取手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211666870170-11712696クローム ツヤ有
470
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
211667230170-11912696クローム ツヤ無
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
211667480170-120170128クローム ツヤ無
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
211667050170-118170128クローム ツヤ有
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166705
2022-10-17
用途: プレジャーボートのメンテナンスに使用する
その他業種

写真をよく見ずに注文をしてしまいました。商品を見てビックリ。プレジャーボート乗ってる人の安全対策用に買ったのですが使いにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする