BEST[金物]
BZM851 つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類
つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21166793
0170-123
クローム+ヘアライン
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
21166818
0170-125
サテンニッケル
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください