曜日別特売

24362 ハンドル

24362 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]24362 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211673530170-218142128サテンニッケル15×32
730
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
211672380170-2127764クローム13×31
380
取扱い終了
返品不可
211672560170-21310996クローム14×32
520
取扱い終了
返品不可
211672740170-214142128クローム15×32
600
取扱い終了
返品不可
211672920170-215174160クローム15×32
710
取扱い終了
返品不可
211673170170-2167764サテンニッケル13×31
450
取扱い終了
返品不可
211673350170-21710996サテンニッケル14×32
600
取扱い終了
返品不可
211673780170-219174160サテンニッケル15×32
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167292
2020-01-09
用途: 適合ビスピッチのハンドルとして使用
邪馬台国株式会社

この種の製品に求められるのが、見栄えだが見栄え上何ら問題ない。
再度購入する予定である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする