曜日別特売

23315 ハンドル

23315 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]23315 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]23315 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]23315 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211673960170-22011696サテンニッケル
470
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
211674140170-221148128サテンニッケル
590
589
648(税込)
当日出荷
211674320170-22211696クローム
430
取扱い終了
返品不可
211674570170-223148128クローム
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167432
2023-10-12
用途: ドアの取っ手
不動産業

しっかりとした作りなので高級感があります。シンプルで好きなデザインです。
ヴィスは合わなかったので噛ませて工夫が必要でした。

対象商品 : 21167396
2020-11-06
用途: キッチン扉の取手交換
製造業

細い取手より厚みがあり重厚感があります。同梱されているネジが2本入っていますがどれも長さが合いません。既存のネジを使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする