曜日別特売

2454 ハンドル

2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(5件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質亜鉛取手取手内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211674750170-2248864クローム15×21
390
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
211675020170-22512296クローム16×26
470
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
211675180170-226155128クローム17×26
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
211675360170-2278864マットクローム15×21
420
419
461(税込)
12日以内出荷
211675450170-22812296マットクローム16×26
500
459
505(税込)
9日以内出荷
211675540170-229155128マットクローム17×26
640
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167554
2024-07-11
用途: 台所ドア取っ手交換
不動産業

取り付けネジ2種(25っm、35mm付属されてましたが、ドアの板厚が薄いためか、締め付けどん付し取り付けガタ発生
20mmビスを新たに購入し取り付けしました。
取り付け可能板厚記載されていれば、事前にビスを手配し取り付けをスムーズに行えたと思います。商品は申し分無く仕上がっており満足です。

対象商品 : 21167502
2021-04-12
用途: 引き出しに使いました。
建設業・工事業

サイズも丁度良く、ネジも2種類入ってたのでちゃんとあいました。

対象商品 : 21167475
2020-05-14
用途: 戸棚の取っ手の交換
GREENHARMONYサービス業

従来は真鍮の取っ手でしたが、4個中1個が取れてしまい、交換を考えてすべて本製品に交換しました。従来品のビス間寸法と若干あわないのですが、古い物ですから、同じ物は見つかりません。土台の形状を見て、多分隠れるだろうと考えて購入しました。交換したところ問題なく終わりました。HPのデータで形状の詳しい寸法が折ると良かったと思います。

対象商品 : 21167554
2020-04-03
用途: 靴箱作成に利用

玄関靴箱下スペースの有効利用で靴箱作成に利用。なかなかきれいなデザインで見た目がよく、細いが使いにくいと言うことも無い。

対象商品 : 21167536
2017-06-08
用途: 下駄箱
製造業

お値段の割に品質デザインとても気に入ってます。
いつもこちらを選んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする