23500 ハンドル

23500 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]23500 ハンドル - BEST(ベスト)[金物]

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)7×33取手取手内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211678520170-2388564サテンニッケル
500
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
211676150170-2338564クローム
480
取扱い終了
返品不可
211676330170-23411696クローム
550
取扱い終了
返品不可
211676580170-235147128クローム
680
取扱い終了
返品不可
211676760170-236180160クローム
690
取扱い終了
返品不可
211676940170-237212192クローム
810
取扱い終了
返品不可
211678680170-23911696サテンニッケル
580
取扱い終了
返品不可
211678770170-240147128サテンニッケル
730
取扱い終了
返品不可
211678860170-241180160サテンニッケル
700
取扱い終了
返品不可
211678950170-242212192サテンニッケル
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする