BEST(ベスト)[金物]
4507 ハンドル アルマイト
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途
家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9×17
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168105
0170-252
224
192
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168078
0170-250
160
128
¥
430
取扱い終了
21168087
0170-251
192
160
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください