24173 ハンドル アンティークブラス

24173 ハンドル アンティークブラス - BEST(ベスト)[金物]24173 ハンドル アンティークブラス - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)133ビスピッチ(mm)96付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)21×23取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211683850170-265
470
468
515(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-23
用途: クロゼット取っ手
卸売・小売業

クロゼットの扉をグレーに塗装したのでシルバーのアンティークな扉を探していました。画像ではシルバーに映ってますが全く違い、真鍮ブロンズみたいです。全扉分購入しましたが、とても残念です。

対象商品 : 21168385
2018-06-04
用途: 屋外の扉の取って
金融・保険業

見た目はグッド。裏から見ると肉抜きがされていて、安さが分かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする