曜日別特売

ウッディフリーピッチハンドル

ウッディフリーピッチハンドル - BEST(ベスト)[金物]ウッディフリーピッチハンドル - BEST(ベスト)[金物]ウッディフリーピッチハンドル - BEST(ベスト)[金物]ウッディフリーピッチハンドル - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)120ビスピッチ(mm)36~104寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27取手取手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211685070170-271クリア
720
719
791(税込)
当日出荷
211685250170-272ローズ
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21168507
2020-03-13
用途: 壊れた引き出し取っ手の交換
製造業

欲しいピッチ85ミリがなく、困っていましたが、うまく範囲内に収まり、良かったです。ただし付属していたネジの長さが足らず、元々付いていたものを流用しました。引き出しの板厚が取っ手部のみ2枚重ねで厚くなっていたため。

対象商品 : 21168507
2017-05-12
用途: 引き出し取っ手の取り付け
その他業種

もともとの引き出し取っ手が折れて、そのサイズに合うちょってが見つからず、今回購入したスライドで調整できる取っ手になりました。無事取り付けれましたが、引き出しのサイズの割には大きすぎました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする