BEST(ベスト)[金物]
マドレーブラリ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
幅(mm)
36
全長(mm)
38
色
ゴールド
取手
ブラリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168656
0170-280
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください