BEST(ベスト)[金物]
1418 ガラスツマミ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
30×41
種類
つまみ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
内容量
1個
注意
※ガラスへの取付は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169076
0170-316
透明
-
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
21169094
0170-317
ピンク
ねじ(M4)取付(下穴をあけて、ねじ込んで取付)
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください