王将(須佐製作所)
ステンGF柄八角玄能
種類
両口ハンマー
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230256
300g
330
21×24
85
300
¥10,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230265
375g
330
23×27
92
375
¥12,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230274
450g
360
24×28
96
450
¥13,970
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230247
225g
330
19×23
77
225
¥8,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください