曜日別特売

ステンレス木柄 八角玄能

ステンレス木柄 八角玄能 - 王将(須佐製作所)
主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS420J2全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21230396300g3003608521×24
9,390
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
21230405375g3753609223×27
11,620
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230414450g4503609624×28
13,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230387225g2253607719×23
7,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする