王将(須佐製作所)
ステンレス木柄 武力屋鎚
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230518
21mm
22
112
21
¥11,880
¥
5,998
¥6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21230502
18mm
20
103
18
¥8,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください