曜日別特売

マグナム四角玄能

マグナム四角玄能 - 王将(須佐製作所)
(1件のレビュー)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21230633225g2253307019×21
4,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21230642300g3003308723×27
4,490
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21230658375g3753309025×29
5,170
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21230667450g4503609726×32
5,750
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230676570g57036010429×34
6,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230685670g67036010731×35
7,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230642
2019-03-28
用途: ステンレス板金作業
有限会社大橋鉄工所製造業

グラスファイバ-の物は首下で折れてしまい、耐久性が無かったので、この商品に変えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする