王将(須佐製作所)
目だち屋磨八角(FRG柄)
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
全長(mm)
330
内容量
1本
注意
※色指定不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
色
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230895
225g
225
330
77
グリーン
20×22
¥
4,590
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230904
300g
300
330
84
グリーン
21×25
¥
4,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230913
375g
375
330
90
グリーン
23×27
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230922
225g
225
330
77
パープル
20×22
¥
3,780
取扱い終了
21230938
300g
300
330
84
パープル
21×25
¥
3,840
取扱い終了
21230947
375g
375
330
90
パープル
23×27
¥
4,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください