王将(須佐製作所)
コメットハレー
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
230
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
タイプ
ネール
頭の全長(mm)
78
トラスコ品番
818-4249
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230983
ネール
¥
3,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください