雅ミラーハンマー船手玄能

雅ミラーハンマー船手玄能 - 王将(須佐製作所)

頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。

種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
頭径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123106221mm24330-11021
4,460
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123107824mm27330-12024
4,490
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
2123108727mm29330-12227
4,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123109630330129-
5,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123110532330135-
6,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123111434330145-
7,170
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123105318mm22300-10318
3,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする