王将(須佐製作所)
ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄)
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
345
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231157
止付 小
28
止付 小
500
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231166
止無 小
28
止無 小
500
¥
3,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231175
止付 中
30
止付 中
630
¥
3,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231184
止無 中
30
止無 中
630
¥
3,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください