曜日別特売

マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄)

マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄) - 王将(須佐製作所)
(2件のレビュー)
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231333405mm止付 小28405止付小570
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231342405mm止無 小28405止無小570
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231358405mm止付 中30405止付中690
4,730
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231367405mm止無 中30405止無中690
4,730
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231376465mm止付 小28465止付小610
5,330
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231385465mm止無 小28465止無小610
5,330
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231394465mm止付 中30465止付中700
5,490
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231403465mm止無 中30465止無中700
5,490
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231342
2018-02-11
用途: 型枠工事

使用した初日にゴムグリップがスチールパイプ本体からずれだし取れてしまいました。
この手のハンマーの弱点ではありますが接着があまりにも弱すぎます。

対象商品 : 21231394
2017-05-11
用途: 90のツーバイ釘を打つ
壮瞥のよろず屋サービス業

90のツーバイ釘を打つのに買ってみました。私にはちょっと大きすぎたように思います。でも使い途はあるのではと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする